Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger SPI996 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger SPI996 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Anthrazit
Schwaiger SPI996 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Anthrazit
Schwaiger SPI996 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Anthrazit
Schwaiger SPI996 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Anthrazit
Schwaiger SPI996 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24769404
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SPI996.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Mit dieser SCHWAIGER® Offset Antenne können alle freien und verschlüsselten Fernseh- und Radioprogramme über Satellit empfangen werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit
Material
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Antenne
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
38.5 dBi
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
750 mm
Breite
745 mm
Höhe
845 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schwaiger
UHA60043
ab € 11,11*
Sonstiges
Smart
67190
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.