Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann Panama Action 200 Kompaktes Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cullmann Panama Action 200 Kompaktes Gehäuse Schwarz
Cullmann Panama Action 200 Kompaktes Gehäuse Schwarz
Cullmann Panama Action 200 Kompaktes Gehäuse Schwarz
Cullmann Panama Action 200 Kompaktes Gehäuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24676619
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     93716
EAN/GTIN:
     4007134013179
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Die neue Taschenlinie PANAMA überzeugt durch ihr durchdachtes Konzept, ihrem schlichten Design sowie der praktischen Vielseitigkeit bei hoher Qualität. Alle Modelle besitzen einen robusten Tragegriff, eine sichere Polsterung, einen zusätzlichen Verschluss-Clip für den Taschendeckel sowie einen längenverstellbaren Schultergurt mit verschiebbarem Schulterpolster. Das extrem strapazierbare, wasserabweisende Außenmaterial sowie der bewährte Taschendeckel zum Schutz der Ausrüstung, garantieren dem Foto- und Videografen eine praktische Kameratasche. Die PANAMA Action 200 bietet ausreichend Platz für eine DSLR-/ CSC-Kamera mit angesetztem Objektiv nebst Zubehör, wie z. B. Speicherkarten, Mikrofasertuch, etc. Stabile und leicht bedienbare Reißverschlüsse sowie eine weiches Innenmaterial bieten einen hervorragenden Schutz für die Kameraausrüstung. Features: - Stabiler, gepolsterter Handgriff - Flexible Inneneinteilung - Robuste, starke Polsterung - Zusätzlicher Verschluss-Clip für Taschendeckel - Strapazierfähiges, wasserabweisendes Außenmaterial - Leicht bedienbare Reißverschlüsse - Stabile Gürtelschlaufen an der Taschenrückseite - Praktisches Außentaschenfach mit Reißverschluss - Längenverstellbarer Schultergurt mit Polster - Platz für DSLR-/ CSC-Kamera mit angesetztem Objektiv
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1160 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
255 g
Merkmale
Etui-Typ
Kompaktes Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Neopren
Markenkompatibilität
Jede Marke
Sonstige Funktionen
Tragestil
Schulterriemen
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, camcordertasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.