Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Varianza CSP Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta Varianza CSP Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Melitta Varianza CSP Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Melitta Varianza CSP Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Melitta Varianza CSP Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Melitta Varianza CSP Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Melitta Varianza CSP Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Melitta Varianza CSP Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Melitta Varianza CSP Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Melitta Varianza CSP Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Melitta Varianza CSP Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Melitta Varianza CSP Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Melitta Varianza CSP Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Melitta Varianza CSP Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24640526
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     6708795
EAN/GTIN:
     4006508210251
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
253 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
405 mm
Gewicht
11750 g
Energie
Leistung
1450 W
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.2 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
125 g
Milchtank
Ja
Anzahl der Ausflüsse
2
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Zubereitung von heißer Milch
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.023,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.171,47*
€ 1.394,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.154,77*
€ 1.374,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.097,23*
€ 1.305,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.061,72*
€ 1.263,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.023,57*
€ 1.218,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.