Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic C-40 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 35 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Omnitronic C-40 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 35 W
Omnitronic C-40 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 35 W
Omnitronic C-40 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 35 W
Omnitronic C-40 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 35 W
Omnitronic C-40 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 35 W
Omnitronic C-40 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 35 W
Artikel-Nr.:
     2753M-2757867
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11036710
EAN/GTIN:
     4026397356199
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
  • Leistungsfähige Beschallungslautsprecher zur Festinstallation - 2-Wege-System mit 10 cm Tieftöner (4") und 2,5 cm Kalottenhochtöner (1") - Weißes oder schwarzes ABS-Kunststoffgehäuse mit Metallgitter - Trapez-Bauweise für die Montage in Ecken - Schwenkbarer Montagebügel für Wand- oder Deckenmontage - Ideal zur Beschallung von Restaurants, Bars, Diskos, Shops oder im Konferenzbereich
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
35 W
Frequenzbereich
50 - 20000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
89 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
215 mm
Gewicht
1500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Polklemme
Ja
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Anzahl des Antriebs
2
Hochtöner
Ja
Hochtönerdurchmesser
25 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1 Zoll
Woofer
Ja
Tieftönerdurchmesser
100 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
4 Zoll
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
ABS Synthetik
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 44,83*
€ 61,17*
6 Tage
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 67,91*
€ 89,24*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.