Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax Hit FESAT 75 Satellitenantenne Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triax Hit FESAT 75 Satellitenantenne Grau
Triax Hit FESAT 75 Satellitenantenne Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24583989
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     350471
EAN/GTIN:
     5702663504714
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
Lieferumfang
Anzahl
1
Antenne
Frequenzbereich
10.7 - 12.75 GHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
37.3 dBi
Elevationswinkelbereich
15 - 45 °
Offset-Winkel
21 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Höhe
800 mm
Gewicht
6500 g
Mastdurchmesser (max.)
89 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
800 x 800 x 200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,88*
€ 150,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,76*
€ 147,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,41*
€ 137,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,70*
€ 132,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.