Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax Hit FESAT 75 zr Satellitenantenne Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triax Hit FESAT 75 zr Satellitenantenne Braun
Triax Hit FESAT 75 zr Satellitenantenne Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24583988
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     350473
EAN/GTIN:
     5702663504738
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Material
Aluminium
Lieferumfang
Anzahl
1
Antenne
Frequenzbereich
10.7 - 12.75 GHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
37.3 dBi
Elevationswinkelbereich
15 - 45 °
Offset-Winkel
21 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
670 mm
Höhe
715 mm
Gewicht
4600 g
Mastdurchmesser (max.)
89 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
790 x 960 x 210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,91*
€ 221,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,12*
€ 213,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,42*
€ 203,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,74*
€ 197,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,47*
€ 177,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.