Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax Hit FESAT 65 Satellitenantenne Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triax Hit FESAT 65 Satellitenantenne Schwarz, Grau
Triax Hit FESAT 65 Satellitenantenne Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24583985
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     350462
EAN/GTIN:
     5702663504622
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Aluminium
Antenne
Frequenzbereich
10.7 - 12.75 GHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
36 dBi
Elevationswinkelbereich
15 - 45 °
Offset-Winkel
21.3 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5478 g
Mastdurchmesser (max.)
89 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
800 x 800 x 200 mm
Paketgewicht
6000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,76*
€ 131,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,99*
€ 121,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,29*
€ 118,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.