Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax 350393 Satellitenantenne Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triax 350393 Satellitenantenne Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24583984
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     350393
EAN/GTIN:
     5702663503939
Suchbegriffe:
Multifeed-Antenne
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
Premium-Parabolreflektor, pulverbeschichtetes Aluminium, absolut korrosionssicher, verformungsfest und sehr stabil. Spiegel und Tragarm komplett vormontiert, Alu-Druckguss-Feedhalter 40 mm, lackierte Masthalterung, integrierte Kabelführung in Feedarm und Rückenteil.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Aluminium
Lieferumfang
Anzahl
1
Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
38.1 dBi
Reflektorart
Offset
Elevationswinkelbereich
0 - 90 °
Offset-Winkel
21.1 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
850 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
770 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3530 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,66*
€ 213,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,86*
€ 203,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,98*
€ 195,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,75*
€ 187,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,80*
€ 169,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.