Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax Fesat 95 HQ Satellitenantenne Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triax Fesat 95 HQ Satellitenantenne Grau
Triax Fesat 95 HQ Satellitenantenne Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24478953
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     350391
EAN/GTIN:
     5702663503915
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
Lieferumfang
Anzahl
1
Antenne
Frequenzbereich
13 - 13 GHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
39.1 dBi
Elevationswinkelbereich
0 - 90 °
Offset-Winkel
21.1 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7910 g
Mastdurchmesser (max.)
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Satellitenspiegel, parabolantenne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,64*
€ 213,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,92*
€ 204,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,49*
€ 196,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,11*
€ 189,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,13*
€ 170,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.