Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax Fesat 85 HQ Satellitenantenne Bordeaux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triax Fesat 85 HQ Satellitenantenne Bordeaux
Triax Fesat 85 HQ Satellitenantenne Bordeaux
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24478952
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     350383
EAN/GTIN:
     5702663503830
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Bordeaux
Material
Aluminium
Lieferumfang
Anzahl
1
Antenne
Frequenzbereich
10 - 13 GHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
38.1 dBi
Elevationswinkelbereich
0 - 90 °
Offset-Winkel
21.1 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6640 g
Mastdurchmesser (max.)
90 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,62*
€ 192,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,59*
€ 182,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,95*
€ 174,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,93*
€ 168,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,13*
€ 151,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.