Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 55225-00000-02 Montageband & -etikett 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 55225-00000-02 Montageband & -etikett 2,5 m
TESA 55225-00000-02 Montageband & -etikett 2,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24460583
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55225-00000-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Kabelbinder
Klettband
Die vielseitige Art zum Organisieren und Fixieren von leichten Gegenständen und Textilien. Für Kleidung, Heimtextilien und zum Dekorieren einsetzbar. tesa® On & Off Allzweck-Produkte lassen sich 10.000 x öffnen und schließen.
- Erhältlich als Klettband und -punkte
- In verschiedenen Abmessungen und Farben erhältlich
- Hält leichte Gegenstände sicher und fest
- Individuell zuschneidbar
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Länge (m)
2.5 m
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2,5 Meter (ab € 2,692* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 972 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55225-00002-01
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.