Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bialetti Moka Express Mokka-Kanne 0,2 l Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bialetti Moka Express Mokka-Kanne 0,2 l Aluminium, Schwarz
Bialetti Moka Express Mokka-Kanne 0,2 l Aluminium, Schwarz
Bialetti Moka Express Mokka-Kanne 0,2 l Aluminium, Schwarz
Bialetti Moka Express Mokka-Kanne 0,2 l Aluminium, Schwarz
Bialetti Moka Express Mokka-Kanne 0,2 l Aluminium, Schwarz
Bialetti Moka Express Mokka-Kanne 0,2 l Aluminium, Schwarz
Bialetti Moka Express Mokka-Kanne 0,2 l Aluminium, Schwarz
Bialetti Moka Express Mokka-Kanne 0,2 l Aluminium, Schwarz
Bialetti Moka Express Mokka-Kanne 0,2 l Aluminium, Schwarz
Bialetti Moka Express Mokka-Kanne 0,2 l Aluminium, Schwarz
Bialetti Moka Express Mokka-Kanne 0,2 l Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24457431
Hersteller:
     Bialetti
Herst.-Nr.:
     0001162
EAN/GTIN:
     8006363011624
Suchbegriffe:
Espresso-Kocher
Espressokanne
Espressokocher
Mokkakanne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Mokka-Kanne
Fassungsvermögen
0.2 l
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Kapazität (in Tassen)
3 Tassen
Kollektion
Moka Express
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.