Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00126659 Kameratasche/-koffer Kompaktes Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00126659 Kameratasche/-koffer Kompaktes Gehäuse Schwarz
Hama 00126659 Kameratasche/-koffer Kompaktes Gehäuse Schwarz
Hama 00126659 Kameratasche/-koffer Kompaktes Gehäuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24452583
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00126659
EAN/GTIN:
     4047443254863
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Highlights

- Kameratasche zum Schutz und zur Aufbewahrung von kleinen Digitalkamera s.
- Doppelreißverschlussöffnung.
- Fleeceinnenfach zum Schutz des Gehäuses vor Kratzern.
- flexibles Neopren-Material mit Stretch-Effekt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
35 g
Innenmaße (B x T x H)
75 x 20 x 115 mm
Merkmale
Etui-Typ
Kompaktes Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Neopren
Markenkompatibilität
Jede Marke
Sonstige Funktionen
Tragestil
Tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.