Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00126656 Kameratasche/-koffer Hard-Case Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00126656 Kameratasche/-koffer Hard-Case Schwarz
Hama 00126656 Kameratasche/-koffer Hard-Case Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24452580
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00126656
EAN/GTIN:
     4047443255006
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Highlights - sicherer Rundumschutz für kleine Digitalkamera s. - aus robustem EVA -Material. - flaches Innenfach für Speichermedien. - gepolstertes Futter zum Schutz der Kamera vor Stößen. - abnehmbarer Nackengurt mit Karabinerbefestigung. - Gürtelschlaufe für mehr Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
110 g
Innenmaße (B x T x H)
75 x 45 x 125 mm
Merkmale
Etui-Typ
Hard-Case
Produktfarbe
Schwarz
Material
EVA (Äthylen-Vinylazetat)
Markenkompatibilität
Jede Marke
Sonstige Funktionen
Tragestil
Tasche, Umhängegurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.