Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-LR4761-25 Herst.-Nr.: LR4761-25 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die naturweißen Recycling Ordner-Etiketten LR4761-25 im Format 61x192mm (kurz) von AVERY ZWECKFORM kleben dauerhaft sicher auf allen gängigen breiten Standard-Ordnern wie z.B. Leitz, Melba, Mehle, Bene und Biella. 100 Ordneretiketten auf 25 Bogen. Sie bestehen aus 100% chlorfrei gebleichten Altpapier und sind mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel" zertifiziert. Die absolut blickdichten Ordnerrücken-Aufkleber lassen sich mit allen gängigen Farb/Laser- und Inkjetdruckern und Kopierern bedrucken. Sie können sich auf einen garantiert staufreien Druckerdurchlauf verlassen. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker getestet und bestätigt durch TÜV SÜD Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel | | Enthält nicht | Chlor | Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 100 Stück(e) | | Haftetiketten pro Blatt | 4 Stück(e) | | Medienanzahl pro Paket | 25 Blätter | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Form | Abgerundetes Rechteck | | Klebetyp | Dauerhaft | | Etikettengröße | 61 x 192 mm | | Format | A4 | | Empfohlene Nutzung | Ringordner | | Material | Papier | | Druckbar | Ja | | Drucktechnologie | Universal | | Zertifizierung | TÜV SÜD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Recycling-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, ordneretikett kurz/breit sk weiß, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 8,08* | € 11,88* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 8,09* | € 11,93* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 8,51* | € 12,40* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,86* | € 12,86* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 10,46* | € 14,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 120 Etiketten (ab € 0,06734* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|