Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor ESP-315/WS Lautsprecher 2-Wege Silber, Weiß Kabelgebunden 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor ESP-315/WS Lautsprecher 2-Wege Silber, Weiß Kabelgebunden 15 W
Monacor ESP-315/WS Lautsprecher 2-Wege Silber, Weiß Kabelgebunden 15 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24368816
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     16.2870
EAN/GTIN:
     4007754222210
Suchbegriffe:
ELA-Lautsprecher
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
ela-lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
15 W
Musik Energie
30 W
Frequenzbereich
75 - 20000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
90 dB
Gewicht und Abmessungen
Höhe
280 mm
Gewicht
2100 g
Durchmesser
133 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Anzahl des Antriebs
1
Hochtöner
Ja
Hochtönerdurchmesser
13 mm
Energie
AC Eingangsspannung
100 V
AC Eingangsfrequenz
0 - 40 Hz
Leistungen
Produktfarbe
Silber, Weiß
Empfohlene Nutzung
DJ
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,42*
€ 149,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,06*
€ 147,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,07*
€ 129,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.