Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NA3MDF Kabeladapter XLR Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NA3MDF Kabeladapter XLR Grau
Neutrik NA3MDF Kabeladapter XLR Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24323123
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NA3MDF
EAN/GTIN:
     7613187002243
Suchbegriffe:
Adapter XLR
XLR Adapter
Adapterkabel XLR
XLR Adapterkabel
3-poliger XLR Stecker-Buchse Durchgangsadapter zur Panel-Montage
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
IEC 61076-2-103 IP 40
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
XLR
Anschluss 2
XLR
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
59.6 mm
Höhe
31 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
AC3MM
ab € 2,00*
Zubehör
Amphenol Audio
AC3FDZB
ab € 3,06*
Zubehör
Multicomp
FL-01-10
ab € 9,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.