Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher KM 70/20 C Teppichkehrer Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher KM 70/20 C Teppichkehrer Schwarz, Grau
Kärcher KM 70/20 C Teppichkehrer Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24321984
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.517-106.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Kehrsaugmaschine
Bodenkehrer
Handkehrmaschine für die einfache und mühelose Reinigung von Außenflächen. Sechsmal schneller als der Handbesen. Nahezu staubfreies Kehren durch kontrollierte Luftführung und Filterung. Seitenbesen wegklappbar. Hauptkehrwalze höhenverstellbar und somit Anpassung an verschiedene Bodenarten. Beidseitiger Antrieb der Hauptkehrwalze. Schubbügel klappbar und in 3 verschiedenen Höhen einstellbar.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
795 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
935 mm
Verpackungsgewicht
28 kg
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
23000 g
Technische Details
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
20 l
Arbeitsweite mit Seitenbürste
700 mm
Arbeitsweite ohne Seitenbürste
480 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 619,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,87*
€ 994,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,14*
€ 948,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 789,18*
€ 939,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,17*
€ 857,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,39*
€ 800,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,00*
€ 736,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.517-151.0
ab € 362,60*
Zubehör
Kärcher
1.517-107.0
ab € 512,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.