Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 43172 USB-Grafikadapter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 43172 USB-Grafikadapter Schwarz
Lindy 43172 USB-Grafikadapter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24319050
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43172
EAN/GTIN:
     4002888431729
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Mit einem KM-Switch kann ein Bediener mehrere Geräte, wie PCs und Server, bequem über eine einzige Tastatur- und Mauskonsole steuern und administrieren.

Der 4 Port KM Switch bietet eine Desktop-Lösung für die Steuerung von vier PCs mit unabhängigen Displays über eine einzige Tastatur und Maus. Das Umschalten zwischen den Computern kann durch Drücken von Tasten auf der Vorderseite des Geräts und über Tastatur-Hotkeys erfolgen. Mit den Mouse-Roamnig-Hotkey-Funktionen kann der Benutzer nahtlos zwischen den PCs wechseln, indem er einfach  dem Mauszeiger über die Bildschirmgrenze zum nächsten Bildschirm bewegt. Verschiedene Layouts für unterschiedliche Bildschirmanordnungen sind möglich.

An den Audio-Ausgang können Kopfhörer oder Lautsprecher angeschlossen werden, um beeindruckende 2-Kanal-Audio-Inhalte wiederzugeben. Zusätzliche USB-Peripheriegeräte können über den USB-2.0-Hub mit 2 Ports ins Setup integriert werden. Sowohl der Audiokanal als auch USB-Hub können zusammen mit den Computern geschaltet oder an den ausgewählten Anschluss gebunden bleiben.

Der KM-Switch kann per Hotkey-Umschaltung unter jedem Betriebssystem ohne Einschränkungen verwendet werden. Die Installation ist schnell und einfach und erfordert keine Software (BIOS wird nicht unterstützt). Der KM-Switch kann mit einer kabelgebundenen Standard-Tastatur und -Maus verwendet werden.

Diese einfach einzurichtende und mit einer Vielzahl von Lindy USB Extendern kompatible Lösung ist somit ideal für kleine Bildungs- und Geschäftsumgebungen, Kontrollräume oder für die optimale Nutzung von IT-Geräten im Haus.

Bitte beachten Sie: Drahtlose Geräte (Tastatur und Maus) werden möglicherweise nicht immer erkannt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
19 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.