Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE SC7 Audio-Kabel 0,17 m 3.5mm TRS 3.5mm Schwarz, Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RØDE SC7 Audio-Kabel 0,17 m 3.5mm TRS 3.5mm Schwarz, Grau, Rot
RØDE SC7 Audio-Kabel 0,17 m 3.5mm TRS 3.5mm Schwarz, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24222544
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     SC7
EAN/GTIN:
     698813003938
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
20 g
Merkmale
Kabellänge
0.17 m
Anschluss 1
3.5mm TRS
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.