Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK 5503.120 24U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 5503.120 24U Freistehendes Gestell Grau
Rittal DK 5503.120 24U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24002293
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5503.120
EAN/GTIN:
     8716065295580
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
TS IT, geschlossen, für direkte schrankbezogene Klimatisierung. 19"-Innenausbau mit tiefenvariablen 19"-Profilschienen für eine Belastbarkeit von bis zu 1.500 kg in verschiedenen Abmessungsvarianten verfügbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
24U
Typ
Freistehendes Gestell
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
800 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
1200 mm
Gewicht
80800 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Verteilertür, 19 zoll fachboden rittal, verteilertür, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.058,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.209,28*
€ 1.439,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.200,94*
€ 1.429,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.145,50*
€ 1.363,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.108,04*
€ 1.318,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.058,36*
€ 1.259,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.