Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK 5501.040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 5501.040
Rittal DK 5501.040
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23870369
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5501.040
EAN/GTIN:
     4028177678736
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Seitenwand Schaltschrank
Seitenwände, geteilt, für TS IT
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
24400 g
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1200 mm
Höhe
2000 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Kompatibilität
TS IT
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,97*
€ 293,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,12*
€ 288,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,98*
€ 277,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,05*
€ 271,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,40*
€ 243,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
5301254
ab € 201,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.