Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Jaspis Holster Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona Jaspis Holster Schwarz
Mantona Jaspis Holster Schwarz
Mantona Jaspis Holster Schwarz
Mantona Jaspis Holster Schwarz
Mantona Jaspis Holster Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23549832
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17958
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
  • Hochwertiges Material
  • Weiche Polsterung
  • Besonders leicht und handlich
  • Inklusive Gürtelschnalle mit Klettverschluss und Tragegurt
  • Lieferumfang: 1x mantona Jaspis Kameratasche\nMit der mantona Jaspis erhalten Sie eine Tasche für Ihre Digicam die neben ihren schützenden Eigenschaften vor allem durch Qualität und ihr zurückhaltendes und dennoch schönes Design hervorsticht. Das weit zu öffnende Hauptfach ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die Kamera. Die Gürtelschlaufe mit Klettverschluss an der Rückseite ermöglicht ein unkompliziertes Anbringen am Gürtel,ohne diesen abnehmen zu müssen. Dank des mitgelieferten Umhängegurts können Sie Ihre Digicam aber auch bequem um den Hals oder über die Schulter tragen. Das Zusatzfach an der Vorderseite bietet Stauraum für kleineres Zubehör wie Filter, Speicherkarten oder Batterien.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
100 mm
Innenmaße (B x T x H)
60 x 40 x 90 mm
Merkmale
Etui-Typ
Holster
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Seitentasche
Ja
Armband
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.