Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebefilm tesafilm 57406-00002 19mmx66m tr 8 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-164660100
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57406-00002
EAN/GTIN:
     4042448036162
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
tesafilm® transparent in der praktischen Office-Box ist geeignet für alle Standard-Anwendungen im Haushalt und Büro.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
tesafilm® transparent Office-Box
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebefilm tesafilm® transparent Office-Box
Maße:
19 mm x 66 m (B x L)
Kerndurchmesser:
76 mm
beidseitig klebend:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
unsichtbar:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Nein
beschriftbar:
Nein
säurefrei:
Nein
reißfest:
Ja
alterungsbeständig:
Ja
hitzebeständig:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Ja
Made in Germany:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
8 St./Pack.
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 1,48*
€ 2,19375*
1 Tag
288
8
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,69125*
€ 2,36125*
8
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 1,51375*
€ 2,3775*
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,87*
ab € 10,66*
€ 13,21*
Lager 1682
58
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 11,10*
€ 14,31*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,31*
€ 17,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,80*
€ 16,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,24*
€ 15,76
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,62*
€ 15,02
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,84*
€ 14,09
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 11,10*
€ 13,21
pro Paket
1 Paket enthält 8 Rollen (ab € 1,3875* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
5501966
ab € 1,3925*
Ähnlich
tesa
57370-00002-11
ab € 0,237*
Ähnlich
tesa
57371-00002-06
ab € 0,765*
Ähnlich
tesa
57372
ab € 1,067*
Ähnlich
tesa
57401-00002-03
ab € 0,22917*
Ähnlich
tesa
57403
ab € 11,05*
Ähnlich
tesa
57404-00002-04
ab € 0,33*
Ähnlich
tesa
57405
ab € 0,93*
Ähnlich
Soennecken
5848
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.