Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 2977C Kunstdruckpapier Kunstpapier 500 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 2977C Kunstdruckpapier Kunstpapier 500 Blätter
Clairefontaine 2977C Kunstdruckpapier Kunstpapier 500 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23363802
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2977C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
210 mm
Bogenlänge
297 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
500 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Produktfarbe
Gelb
Drucktyp
Laser/Inkjet
Format
A4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,02088* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 125 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011409
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.