Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendnet TEG-MGBS80 Netzwerk-Transceiver-Modul 1550 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trendnet TEG-MGBS80 Netzwerk-Transceiver-Modul 1550 nm
Trendnet TEG-MGBS80 Netzwerk-Transceiver-Modul 1550 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2327216
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEG-MGBS80
EAN/GTIN:
     710931501957
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Das TEG-MGBS80 Mini-GBIC Single Mode Modul funktioniert mit Standard-Mini-GBIC Steckplätzen der meisten Switche. Dieses Single-Mode Modul vom Typ LC überbrückt Entfernungen bis zu 80km (49,7 Meilen) und ein 1000Mbps-LX (Typ LC) Mini-GBIC Anschluss ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
80000 m
Wellenlänge
1550 nm
Verkabelungstechnologie
1000Mbps-LX
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 53,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.