Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit T75F-C0 Kabelzubehör


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Panduit T75F-C0 Kabelzubehör
Panduit T75F-C0 Kabelzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23263460
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     T75F-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
panduit spiralband
spiralband
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyethylen
Anzahl der Kabelkanäle
1
Brennbarkeitsklasse
HB
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
19.1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,22*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 3,774* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 191,67*
€ 228,09
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 189,88*
€ 225,96
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 166,46*
€ 198,09
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 149,13*
€ 177,46
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 140,34*
€ 167,00
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 133,49*
€ 158,85
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 128,00*
€ 152,32
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 113,22*
€ 134,73
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.