Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 121-3WR407551 Herst.-Nr.: 407551 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 203 mm | | Höhe | 240 mm | | Gewicht | 221 g | | Paketgewicht | 22 g | Merkmale | Blätteranzahl | 130 Blätter | | Material | Zellulose | | Produktfarbe | Weiß | | Prägen | Ja | | Anzahl der Schichten | 2 | | Papiergewicht | 18 g/m² | | Papierhelligkeit | 80 | | Kompatible Produkte | Papernet 406720 | | Lebensmittelecht | Ja | Lieferumfang | Verpackungsmaterial | Papier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, papier-wischtücher weiß, einwegputztücher, papierputztücher 2-lagig |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 121 | | | | 1 | | pro Paket | € 6,95* | ab € 24,56* | € 33,66* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 27,32* | € 36,96* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 63,49* | € 72,60* | | | | | | | | 1 | | pro Palette | Frei Haus | ab € 888,45* | € 1.062,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 121 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 121 | | Versand: Lager 121 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 121 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|