Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papernet 400741 Papiertuch Zellulose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papernet 400741 Papiertuch Zellulose Weiß
Papernet 400741 Papiertuch Zellulose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23250569
Hersteller:
     PaperNet
Herst.-Nr.:
     400741
EAN/GTIN:
     8013924011894
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
321.2 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
415 g
Paketgewicht
418 g
Merkmale
Material
Zellulose
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Schichten
2
Papiergewicht
19.5 g/m²
Papierhelligkeit
85
Kompatible Produkte
Papernet 406713
Lebensmittelecht
Ja
Lieferumfang
Anzahl
144
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 15 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 36 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.