Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups EA8105 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,6 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups EA8105 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,6 l
Krups EA8105 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,6 l
Krups EA8105 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,6 l
Krups EA8105 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,6 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23140279
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     EA8105
EAN/GTIN:
     0010942218494
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kompakt-Vollautomat der Extraklasse

Patentiertes Compact Thermoblock System (CTS)
- Schnelles Aufheizen & heißer Kaffee schon ab der ersten Tasse

"CappuccinoPlus" – Milchdüse:
- Aufschäumung direkt in der Tasse

Intuitives Bedienkonzept
- Multifunktioneller Drehregler

- Kompakt-Vollautomat der Extraklasse
- Perfekte Ergebnisse bei allen Zubereitungen
- Intuitives Bedienkonzept mit multifunktionellem Drehregler
- Kompaktes Design mit hochwertigen Ausstattungsmerkmalen
- Patentiertes Compact Thermoblock System (CTS).
- Schnelles Aufheizen & heißer Kaffee schon ab der ersten Tasse
- Perfekte Dosierung: individuelle Einstellungen von Kaffeestärke, Wassermenge und Temperatur
- Integriertes, verstellbares Metall-Kegelmahlwerk (3 Positionen)
- Automatische Doppelmahlfunktion für großen Kaffee (2 x 60 ml – 2 x 120 ml)
- Pumpendruck: 15 bar
- "CappuccinoPlus" – Milchdüse: Aufschäumung direkt in der Tasse
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (von 60 mm bis 105 mm)
- Dampffunktion
- Transparenter Bohnenbehälter (275 g)
- Variable Brühkammer, Kapazität von 6 bis 9 g
- Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
- Programmierbare Ein-/ Abschaltautomatik
- Fassungsvermögen Wassertank: 1,6 l
- Herausnehmbarer Kaffeekuchenbehälter (9 Kaffeezubereitungen)
- Herausnehmbares Schutzfach
- Claris Aqua-Filtersystem
- Kurzanleitung integriert
- 1450 Watt
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1450 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
381 mm
Verpackungstiefe
287 mm
Verpackungshöhe
483 mm
Paketgewicht
9100 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.6 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Kapazität (in Tassen)
9 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
275 g
Dampfleitung
Ja
Heizplatte
Ja
Wasserfilter
Ja
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Weiß
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,79*
€ 350,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,45*
€ 348,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,05*
€ 323,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,01*
€ 314,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,07*
€ 291,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.