Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CipherLab 8001 Handheld Mobile Computer 100 x 64 Pixel 120 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CipherLab 8001 Handheld Mobile Computer 100 x 64 Pixel 120 g Schwarz
CipherLab 8001 Handheld Mobile Computer 100 x 64 Pixel 120 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23130982
Hersteller:
     CipherLab
Herst.-Nr.:
     A8001RSC00002
EAN/GTIN:
     5712505614037
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
CipherLab Operating System (cOS)
Mitgelieferte Software
CipherLab Power Suite FORGE Application Generator including data transmission OCX
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Barcode-Lesegerät
Ja
Tastaturaufbau
Numerisch
LED-Anzeigen
Ja
Tropffest
Ja
Tropfdicht
120 cm
Zertifizierung
BSMI, CE, C-Tick, FCC, IC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Audio
Lautsprecher
Mono
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
120 g
Breite
56 mm
Tiefe
122 mm
Höhe
32 mm
Netzwerk
Datennetzwerk
Nicht unterstützt
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Energie
Akku-/Batteriekapazität
700 mAh
Akku-/Batterietyp
Rechargeable
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
100 h
Speicher
Speicherkapazität
0.002 GB
Flash-Speicher
0.002 GB
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Bildschirm
Display-Auflösung
100 x 64 Pixel
Display
LCD
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 372,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,80*
€ 495,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,29*
€ 495,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,12*
€ 480,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,22*
€ 477,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,62*
€ 443,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CipherLab
A8001RAC00012
ab € 133,32*
Zubehör
CipherLab
BPOWER0000090
ab € 21,88*
Zubehör
CipherLab
WSI6000100083
ab € 14,60*
Zubehör
CipherLab
A8000RAC00102
ab € 27,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.