Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups BW2441 Wasserkocher Proaroma Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups BW2441 Wasserkocher Proaroma Weiß
Krups BW2441 Wasserkocher Proaroma Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23102102
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     BW244110
EAN/GTIN:
     3045386368617
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher
KRUPS PROAROMA: Einfach zu bedienender Wasserkocher aus der erfolgreichen ProAroma Frühstücksserie
Genießen Sie dank des elektrischen, kabellosen Wasserkochers von KRUPS alle Ihre heißen Lieblingsgetränke mit der idealen Temperatur. Mit seinem großzügigen Fassungsvermögen von 1,6 l bietet er sowohl für den Alltag als auch für besondere Momente mit Familie und Freunden das richtige Format. Der Top-Wasserkocher aus der erfolgreichen Krups ProAroma Serie kombiniert erweiterte Funktionen und praktisches Design. Das benutzerfreundliche Modell besitzt gleich zwei Wasserstandsanzeigen, die das Kontrollieren und Auffüllen vereinfachen. Der 360°-Pirouettenanschluss gewährleistet eine mühelose Handhabung aus jeder Position heraus und ist so sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder verwendbar. Der verriegelbare Deckel sorgt für Sicherheit und der Ein-/Ausschalter mit Leuchtanzeige bietet zusätzlichen Komfort. Komplettieren lässt sich der Wasserkocher auch mit dem passenden Toaster und der Filterkaffeemaschine aus der ProAroma Serie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
313 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
774 mm
Gewicht
1920 g
Energie
Leistung
2200 W
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.6 l
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Edelstahl
Wasserstandsanzeige
Ja
Filterung
Ja
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.