Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 531R8 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3 1600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 531R8 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3 1600 MHz
DELL 531R8 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22894707
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     531R8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
11
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 4gb, ddr ram, ddr ram dell, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.