Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts TV/Monitor-Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts TV/Monitor-Wandhalterung
Neomounts TV/Monitor-Wandhalterung
Neomounts TV/Monitor-Wandhalterung
Neomounts TV/Monitor-Wandhalterung
Neomounts TV/Monitor-Wandhalterung
Neomounts TV/Monitor-Wandhalterung
Neomounts TV/Monitor-Wandhalterung
Neomounts TV/Monitor-Wandhalterung
Neomounts TV/Monitor-Wandhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22838232
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     FPMA-W955
EAN/GTIN:
     8717371444921
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Neomounts Wandhalterung Modell FPMA-W955 ist eine neig-, schwenk- und drehbare Wandhalterung für Flachbildschirme bis 30" (76 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl wenn Sie die ultimative Flexibilität beim Fernsehen mit Flachbildschirm haben wollen. Mühelos ziehen Sie die Anzeige aus der Wand, positionieren sie in fast jede Richtung, drehen sie um Ecken und dann zurück an die Wand, sobald sie fertig sind sind. Neomountss einzigartige 3 Achsen, neig- (30°) , dreh- (5°) und schwenkbare (180°), Technologie ermöglicht die Änderung auf jeden Betrachtungswinkel, um vollumfänglich von den Möglichkeiten des Flachbildschirms zu profitieren. Die Halterung ist mittels Gasfeder leicht höhenverstellbar von 0 bis 34 Zentimetern. Tiefe einstellbar von 5 bis 58 Zentimetern. Verdeckte Kabelführung von der Halterung zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel und halten Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Heimkino Anlage aufgeräumt und ordentlich. Neomounts FPMA-W955 hat drei Drehpunkten und eignet sich für Bildschirme bis 30" (76 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkts ist geeignet für einen 15 kg Bildschirm. Die Wandhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 75x75 und 100x100 Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können, unter Verwendung von Neomountss VESA Adapterplatten, abgedeckt werden. Erstellen Sie ein sauberes Ambiente für Ihren Flachbildfernseher im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Heimkino. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
455 mm
Höhe des Versandkartons
370 mm
Warentarifnummer (HS)
7326909890
Design
Produktfarbe
Silber
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Höhe
340 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
88 mm
Verpackungshöhe
440 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Maximale Bildschirmgröße
30 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Minimum Bildschirmgröße
10 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Gasfeder
Höhenanpassungsrate
0 - 340 mm
Neigungswinkelbereich
0 - 30 °
Swivel Winkel
180 °
Drehungswinkel
5 °
Abstand zur Wand (max)
580 mm
Abstand zur Wand (min)
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,82*
€ 147,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,27*
€ 143,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,40*
€ 133,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.