Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Arbeitsplatzorganisation
>
Radierer
>
Schaumradierer
>
Artikel
Faber-Castell Multimark Permanent-Marker Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-2281501
Hersteller:
Faber-Castell
Herst.-Nr.:
151351
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Der MULTIMARK Tintenschreiber mit Spezialradierer ist der Alleskönner für Beschriftungsprobleme auf fast allen Oberflächen. Je nach Einsatzzweck wählt man zwischen Tintenfarben permanent und non-permanent. Die jeweils acht Tintenfarben sind dazu außerordentlich leuchtkräftig und farbintensiv. Besonders lichtbeständig sind die Farben Schwarz, Blau, Grün und Rot. Der Spezialradierer am Stiftende gewährleistet ein Radieren auf fast allen glatten Oberflächen, wie z.B. CD/DVD/Blu-ray oder Folien.
- Wasserfest: erhältlich in 8 Farben
- Mit integriertem Spezialradierer für fast alle glatten Oberflächen
- Radierbar auf fast allen glatten Oberflächen, wie z.B. CD/DVD/Blu-ray
- Besonders lichtbeständig
- Extrem haftfähig
- Strichbreite: F
- In je 3 Strichbreiten erhältlich: S, F und M
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Blau
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gehäusematerial
Kunststoff
Punkttyp
Fein
Anti-Erstickungskappe
Ja
Lichtbeständig
Ja
... >
Schreibinstrumente
>
Marker & Filzstifte
>
Permanent-Marker
Weitere Suchbegriffe:
DVD-Markierstift
,
Folienschreiber
,
Folienstifte
,
OHP-Marker
,
OHP-Stift
,
Kunststoffradierer
,
Schaumradierer
,
folienschreiber permanent
,
cd-marker
,
ohp-marker faber-castell
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell 152304 Permanent-Marker Schwarz, Blau, Grün, Rot
Faber-Castell
152304
€ 0,865*
Zubehör
Faber-Castell 152551 Permanent-Marker Blau
Faber-Castell
152551
€ 0,75*
Zubehör
Faber-Castell 152599 Permanent-Marker Schwarz
Faber-Castell
152599
€ 0,79*
Zubehör
Faber-Castell Folienschreiber 152404
Faber-Castell
152404
€ 3,52*
Zubehör
Faber-Castell Folienschreiber Multimark 152699 1mm schwarz 314268-YY
Faber-Castell
152699
€ 0,77*
Zubehör
Multimark Folienstift non-permanent, S, rot
Faber-Castell
152421
€ 0,83*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.