Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NA3FDM Kabeladapter XLR Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NA3FDM Kabeladapter XLR Silber
Neutrik NA3FDM Kabeladapter XLR Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22802403
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NA3FDM
EAN/GTIN:
     7613187002199
Suchbegriffe:
Adapter XLR
XLR Adapter
Adapterkabel XLR
XLR Adapterkabel
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Entkopplung
1.5 kV
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
XLR
Anschluss 2
XLR
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 80 °C
Energie
Eingangsspannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
23.8 mm
Tiefe
56.6 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
AC3MM
ab € 2,00*
Zubehör
Amphenol Audio
AC3FDZB
ab € 3,06*
Zubehör
Multicomp
FL-01-10
ab € 9,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.