Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing SVS 550-09 Modularer Kopfstationenverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing SVS 550-09 Modularer Kopfstationenverstärker
Axing SVS 550-09 Modularer Kopfstationenverstärker
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22799889
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SVS55009
EAN/GTIN:
     7611682002621
Suchbegriffe:
Multischalter
SAT-Verstärker
axing sat- verstärker
sat-verstärker
Für SPU 5xx-09-Systeme

4 × SAT | 1 × terrestrisch

Eingebaute Dämpfungssteller

Schaltnetzteil (bis 10 m absetzbar)

Inklusive 5 Abschlusswiderstände CFA 11-00
Weitere Informationen:
Leistungen
Ausgangsspannung
114 dBμV
Verstärkung
15 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RF Anschlüsse
10
RF-Eingang
5
RF-Ausgang
5
Design
Gerätetyp
Modularer Kopfstationenverstärker
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
90 - 250 V
Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Stromverbrauch (max.)
10 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
145 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,45*
€ 240,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,46*
€ 234,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,69*
€ 225,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,65*
€ 219,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,77*
€ 202,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.