Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 95990 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera Schwarz, Silber AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 95990 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera Schwarz, Silber AC Drinnen
AGI 95990 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera Schwarz, Silber AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22757212
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     95990
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Canon Digicam Akku
Canon Digitalcamera Akku
Canon Digitalcameraakku
Canon Digitalkamera Akku
Bei diesem Artikel handelt es sich um ein hochwertiges Ladegerät. Es ist bestens als Ersatz- oder Zweitgerät geeignet und versorgt Ihr CANON EOS 5D MARK III
genauso wie Ihr herkömmliches Netzteil mit Strom und ermöglicht die zuverlässige Ladung des Akkus.
Als einer der größten Anbieter von Akkus, Netzteilen und Ladegeräten verfügen wir über ein sehr umfangreiches Lager und damit über eine sehr hohe Lieferfähigkeit (92% Lieferfähigkeit). Diese hohe Verfügbarkeit, gepaart mit einem erstklassigen Service, schätzen unsere Kunden sehr.

Hinweis: Wenn wir nicht ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich hierbei um ein Originalprodukt handelt, liefern wir ein kompatibles Produkt. Das bedeutet, es handelt sich keinesfalls um ein Originalprodukt des Herstellers und wird demnach auch nicht von diesem hergestellt und empfohlen.
Alle Marken- und Produktbezeichnungen gehören den jeweiligen Eigentümern und dienen nur zu Kompatibilitätsbeschreibung.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Digitalkamera
Energiequelle
AC
Betriebsprinzip
Kontakt
Basisgerät Typ
Digitalkamera
Kompatibilität
Canon EOS 5D Mark III
Weitere Suchbegriffe: Canon Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Canon, Digitalkamera Akku Canon, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, handy netzteil 1a, netzteil notebook, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.