Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 51498 Ladegerät für Mobilgeräte Laptop Grau Zigarettenanzünder Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 51498 Ladegerät für Mobilgeräte Laptop Grau Zigarettenanzünder Auto
AGI 51498 Ladegerät für Mobilgeräte Laptop Grau Zigarettenanzünder Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22715750
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     51498
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ-Ladekabel
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Bei diesem Artikel handelt es sich um ein hochwertiges KFZ Ladegerät. Es ist bestens als Ersatz- oder Zweitgerät geeignet und versorgt Ihr HP COMPAQ NX7400
genauso wie Ihr herkömmliches Netzteil mit Strom und ermöglicht die zuverlässige Ladung des Akkus.
Als einer der größten Anbieter von Akkus, Netzteilen und Ladegeräten verfügen wir über ein sehr umfangreiches Lager und damit über eine sehr hohe Lieferfähigkeit (92% Lieferfähigkeit). Diese hohe Verfügbarkeit, gepaart mit einem erstklassigen Service, schätzen unsere Kunden sehr.

Hinweis: Wenn wir nicht ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich hierbei um ein Originalprodukt handelt, liefern wir ein kompatibles Produkt. Das bedeutet, es handelt sich keinesfalls um ein Originalprodukt des Herstellers und wird demnach auch nicht von diesem hergestellt und empfohlen. Alle Marken- und Produktbezeichnungen gehören den jeweiligen Eigentümern und dienen nur zu Kompatibilitätsbeschreibung.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
99 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
23 mm
Design
Produktfarbe
Grau
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Laptop
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Kompatibilität
HP COMPAQ NX7400
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, notebooknetzteil 90watt, kfz-ladekabel, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.