Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 5082 Ladegerät für Mobilgeräte Laptop Grau Zigarettenanzünder Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 5082 Ladegerät für Mobilgeräte Laptop Grau Zigarettenanzünder Auto
AGI 5082 Ladegerät für Mobilgeräte Laptop Grau Zigarettenanzünder Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22700463
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     5082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ-Ladekabel
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Car charger for HP COMPAQ PRESARIO CQ61-300
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
99 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
23 mm
Design
Produktfarbe
Grau
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Laptop
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Kompatibilität
HP COMPAQ PRESARIO CQ61-300
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, notebooknetzteil 90watt, kfz-ladekabel, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.