Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun HD 710 Haartrockner 2200 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun HD 710 Haartrockner 2200 W Schwarz
Braun HD 710 Haartrockner 2200 W Schwarz
Braun HD 710 Haartrockner 2200 W Schwarz
Braun HD 710 Haartrockner 2200 W Schwarz
Braun HD 710 Haartrockner 2200 W Schwarz
Braun HD 710 Haartrockner 2200 W Schwarz
Braun HD 710 Haartrockner 2200 W Schwarz
Braun HD 710 Haartrockner 2200 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22683623
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     81462738
EAN/GTIN:
     4210201099246
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Der Braun Satin Hair 7 Haartrockner mit IONTEC wurde speziell entwickelt, den natürlichen Glanz und die Gesundheit Ihres Haares während des Haare Trocknens zu erhalten.

- Für präzises Trocknen und Stylen.
- Ausgleich des Feuchtigkeitsgehaltes für gesundes Styling des Haares
- Reduzieren Frizz und geben Ihrem Haar seidigen Glanz
- Beruhigt das Haar und sorgt für natürlichen, seidigen Glanz
- Schützt das Haar vor übermäßigem Austrocknen
- Verhindert Filterblockieren und Überhitzung
- Gleichmäßige Wärmeverteilung verhindert Hitzespitzen und Austrocknen
- Verhindert Verfangen der Haare und Haarbruch
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängeschlaufe
Kabellänge
2 m
Leistungen
Cool Shot Funktion
Ja
Ionenfunktion
Ja
Filterung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
760 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
117 mm
Verpackungstiefe
271 mm
Verpackungshöhe
285 mm
Paketgewicht
1050 g
Lieferumfang
Konzentratordüse
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
290 mm
Höhe des Versandkartons
315 mm
Energie
Leistung
2200 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: föhn braun, föhn, Föhns, Föns, Föne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.