Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony SS-CS5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony SS-CS5
Sony SS-CS5
Sony SS-CS5
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22666567
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SSCS5
EAN/GTIN:
     4905524954722
Suchbegriffe:
Kompaktlautsprecher
Regal-Lautsprecher
Regallautsprecher
kompaktlautsprecher
Erleben Sie einen noch raumfüllenderen Klang

High-Resolution Audio für kompromisslose Klangqualität: Heben Sie Ihre digitale Musiksammlung mit High-Resolution Audio auf ein ganz neues Niveau. Weil die Musik mit einer höheren Rate als bei CDs erfasst wird, steigt sowohl die Abtastrate als auch die Genauigkeit. Dadurch können Sie die Musik mit High-Resolution Audio fast genau so erleben, wie sie aufgenommen wurde. Genießen Sie jeden Atemzug und jede kleine Bewegung, und erleben Sie die gesamte emotionale Bandbreite..
3-Wege-Lautsprecher mit 3 Treibern für atemberaubend klaren Sound: Natürliche Tiefen und maximale Brillanz für alle Audioinhalte. Die Regallautsprecher mit 3 Treibern bestehen aus einem stabilen 130-mm MRC-Woofer für dynamische Bässe, einem 25-mm Hochtöner und einem 19-mm Super-Hochtöner und eignen sich für die Wiedergabe von High-Resolution Audio-Titeln. Dank ihres geringen Platzbedarfs und bis zu 100 W Leistungsaufnahme eignen sich diese Lautsprecher für jeden Raum..
Super-Hochtöner für ein breiteres Klangspektrum: Erleben Sie, wie sich Ihre Lieblingsmusik mit Präzision und Genauigkeit im Raum entfaltet. Diese Lautsprecher verfügen über neue Super-Hochtönern mit breiter Richtwirkung. Töne in hohen Frequenzen werden über ein breites Klangspektrum hinweg präzise wiedergegeben. So erhalten Sie einen Eindruck von der Anordnung der Musiker – fast als wären Sie live dabei..
Optimierter Schalldruck dank geringerem Gewicht: Geringer Schalldruck ist bei kleinen Hochtönern ein gängiges Problem und hat oft einen unausgeglichenen Klang zur Folge. Diese Lautsprecher verfügen jedoch über Hochtöner mit hohem Schalldruck, der durch verschiedene Arten der Gewichtsreduktion erreicht wird. Dazu zählen eine leistungsstärkere Magnetspule und ein leichtere Schwingspule aus verkupfertem Aluminium..
Hochpräziser Hochtöner für eine originalgetreue Klangwiedergabe: Erleben Sie eine Stimmwiedergabe, die die Energie und Leidenschaft des Sängers widerspiegelt. Polyesterfasern verleihen dem 25-mm-Soft-Kalottenhochtöner einen naturgetreuen, authentischen Klang. Dank einer präzisen akustischen Abstimmung mit schalldämmendem Filz wird Schalldruck von der Rückseite der Hochtöner absorbiert. Das Ergebnis ist eine natürliche Stimmwiedergabe..
130-mm Woofer zur Verstärkung niedriger Frequenzen: Dieses Lautsprechersystem zeichnet sich durch einen neu entwickelten 130-mm Woofer für tiefe, stabile Bässe aus. Über die geschäumte MICA-Zellulose-Membran werden sowohl kräftige Bässe als auch feinere Details wiedergegeben – genau richtig für eine kristallklare Stimmwiedergabe und Dialoge im Mitteltonbereich..
MICA-verstärkter Zellulose-Konus für störungsfreie Audioqualität: Der perfekte Partner für moderne, bassbetonte Musik. In vielen Lautsprechern kommen Konen aus Papier zum Einsatz, die aber im Laufe der Zeit überdehnen oder beschädigt werden, was wiederum zu einem eher verzerrten Sound führt. Die Faser-Woofer aus MICA-verstärkter Zellulose (Mica Reinforced Cellular, MRC) sind robust und halten ihre Form selbst bei Bewegung bei hohem Druck und hoher Geschwindigkeit, damit Sie ohne Beeinträchtigung der Audioqualität die Bässe aufdrehen können..
Satte Akustik in robustem Gehäuse: Das Bassreflexgehäuse wurde speziell für eine kraftvolle Akustik entwickelt. Dank der robusten Bauweise, die innen durch Holzverstrebungen verstärkt ist, werden unerwünschte Vibrationen gedämpft und aufgefangen. Zudem wurden die Art und die Anordnung des schalldämmenden Materials im Inneren der Lautsprecher optimiert, um Gehäusevibrationen gezielt zu regulieren..
Abgeschrägte Blendenkanten für unverfälschten Klang: Hochwertiger Klang lässt sich nur durch die Vermeidung unnötiger Geräusche aus Schallwänden und Gehäuse erreichen. Dank der leicht abgeschrägten Blendenkanten wird Schallbeugung unterdrückt, und es entsteht ein klares und natürliches Klangspektrum..
Hochwertige Komponenten, hochwertiger Klang: Schlechte Komponenten können den Gesamtklang einer Anlage maßgeblich beeinflussen. Deshalb wurden in diesen Lautsprechern ausschließlich hochwertige Komponenten verbaut: eisenlose Spulen in den Hochtönern, eine Siliziumstahlplatte im Woofer, Spulen aus dem dickstmöglichen Material sowie hochwertige Filmkondensatoren. Genießen Sie alle Feinheiten Ihrer High-Resolution Audio-Dateien so, wie sie es verdienen..
Elegantes Holzgehäuse für Stil und Leistung: Dank der eleganten schwarzen Oberfläche fügt sich der Lautsprecher problemlos in die meisten modernen Umgebungen ein. Zudem ist das Holzfurnier extrem formbeständig, sodass auch bei Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen ein einheitlicher Klang gewährleistet ist..
Hochwertige Bauweise für eine unverfälschte Musikwiedergabe: Diese Lautsprecher besitzen eine solide Basis. Ein robustes Bassreflexgehäuse verleiht ihm eine satte, klangvolle Akustik. Durch Positionierung des Bassreflexkanals im hinteren Teil des Lautsprechers werden unerwünschte Geräusche unterdrückt und die Wiedergabe niederfrequenter Töne verbessert..
Kompakte Regallautsprecher für kleine Räume: Diese kleinen Regallautsprecher sind extrem kompakt und lassen sich auch auf engem Raum platzsparend unterbringen. Trotz ihrer geringen Größe überzeugen sie jedoch durch einen breiten Frequenzgang bis zu einer Tiefe von 53 Hz – optimal für alle, die auch auf engem Raum nicht auf Klangqualität verzichten möchten..
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Lautsprecherbreite
178 mm
Lautsprechertiefe
220 mm
Lautsprecherhöhe
335 mm
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Frequenzbereich
53 - 50000 Hz
Impedanz
6 Ohm
Empfindlichkeit
87 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
456 mm
Tiefe
408 mm
Höhe
269 mm
Gewicht
10000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Polklemme
Ja
Lautsprecher
Lautsprechertyp
3-Wege
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Tischplatte/Bücherregal
Anzahl des Antriebs
3
Lautsprechergehäuse
Reflexe
Lautsprecherposition
Vorderseite
Hochtöner
Ja
Hochtönerdurchmesser
25 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
0.98 Zoll
Woofer
Ja
Tieftönerdurchmesser
130 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
5.12 Zoll
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Lautsprecher-Set-Einheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,30*
€ 209,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,96*
€ 197,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,29*
€ 189,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,08*
€ 185,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,20*
€ 169,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.