Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Port Designs 160512 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Port Designs 160512 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Port Designs 160512 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Port Designs 160512 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Port Designs 160512 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Port Designs 160512 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22631193
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     160512
EAN/GTIN:
     3567041605122
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 Zoll
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Nylon
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schultergurt
Ja
Anzahl
1
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
470 mm
Gewicht
730 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
385 x 260 x 35 mm
Verpackungsbreite
475 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
385 mm
Paketgewicht
892 g
Weitere Suchbegriffe: Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, laptoptasche 15,6" port, rollenkoffer, laptoptrolley 15", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Port Designs
160513
ab € 24,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.