Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica EGS 16173 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Integriert 85 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica EGS 16173 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Integriert 85 l E Weiß
Amica EGS 16173 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Integriert 85 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22538064
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     EGS 16173
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
  • Ausstattung
    - 1 Kompressor
    - Türanschlag wechselbar
    - 1 Eiswürfeltablett
    - Vordere Füße höhenverstellbar
    - 4 Schubladen
    - Magnetband-Türverschluß
    - Abtauung manuell
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Türanschlag
Rechts
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Sperren
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
85 l
Gefrierkapazität
4.5 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
11 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
N-ST
No-Frost-System
Ja
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
40 dB
Bruttokapazität Gefrierfach
93 l
Eiswürfelbehälter
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
170 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
540 mm
Höhe
875 mm
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,05*
€ 289,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,68*
€ 286,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,54*
€ 280,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,41*
€ 274,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,53*
€ 242,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.