Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuba DAA 850 R Satellitenantenne 10,75 - 12,75 GHz Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fuba DAA 850 R Satellitenantenne 10,75 - 12,75 GHz Rot
Fuba DAA 850 R Satellitenantenne 10,75 - 12,75 GHz Rot
Fuba DAA 850 R Satellitenantenne 10,75 - 12,75 GHz Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22508907
Hersteller:
     fuba
Herst.-Nr.:
     11006084
EAN/GTIN:
     8594178760375
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Die Fuba DAA 850 R ist eine Hochleistungs-Satellitenantenne in der Farbe Ziegelrot und damit auf roten Dächern fast nicht zu sehen. Hochwertige Materialien sorgen für ein störungsfreies TV-Erlebnis, auch bei schlechten Witterungsbedingungen.

Ausgestattet mit der 15-jährigen Garantielaufzeit von Fuba wird die widerstandsfähige Antenne zu einer nachhaltigen und zukunftssicheren Investition. Dank vormontierter Masthalterung und Rückenteil lässt sie sich problemlos installieren. Antennenkabel können sicher im Feedarm platziert werden.

- hochwertige Verarbeitung, aluminium-pulverbeschichtet
- widerstandsfähige und korrosionsbeständige Materialien
- auf Windlast- und Witterungsbeständigkeit geprüft
- einfache Installation dank vormontierter Einzelteile
- empfangsstarker Präzisionsreflektor, verdrehsichere Doppelmastschelle
- LNB-Halterung aus Aluminium-Druckguss
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Antenne
Input frequenz-range
10.75 - 12.75 GHz
Rauschmaß
38.12, 39.53 dB
X-Polarisation
27 dB
Elevationswinkelbereich
0 - 90 °
Offset-Winkel
21.5 °
Volle Breite bei halbem Maximum (FWHM)
2.2 °
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
850 mm
Gewicht
8800 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,84*
€ 172,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,29*
€ 169,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,11*
€ 152,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,23*
€ 135,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.