Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO OHPen universal permanent, 8 Pack Permanent-Marker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO OHPen universal permanent, 8 Pack Permanent-Marker
STABILO OHPen universal permanent, 8 Pack Permanent-Marker
STABILO OHPen universal permanent, 8 Pack Permanent-Marker
STABILO OHPen universal permanent, 8 Pack Permanent-Marker
STABILO OHPen universal permanent, 8 Pack Permanent-Marker
STABILO OHPen universal permanent, 8 Pack Permanent-Marker
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2242764
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     842/8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Ursprungsland
Deutschland
Lieferumfang
Menge pro Behälter
8 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
102 mm
Verpackungstiefe
16 mm
Verpackungshöhe
153 mm
Paketgewicht
81 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,09*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.