Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Video, TV
>
TV-Geräte
>
Empfangstechnik
>
Multischalter
>
Artikel
Axing SPU 558-09 Cascade Kabelsplitter Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-22292073
Hersteller:
Axing
Herst.-Nr.:
SPU55809
EAN/GTIN:
7611682000528
Suchbegriffe:
Multischalter
multischalter
SAT und terrestrisch passiv
Für kaskadierbare 5 in x SAT-Systeme
Optimal auf die Multischalter SPU 5xx-09 abgestimmt
Rückkanaltauglich
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F
Anzahl der Verbinder
13
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
145 mm
Merkmale
Typ
Kabelsplitter
Frequenzbereich
950 - 2200 MHz
Produktfarbe
Grau
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Kabelspalter oder -kombinatoren
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 148,2701*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,2701*
€ 176,4414
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,4501*
€ 174,2756
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,8601*
€ 159,2935
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,0901*
€ 154,8072
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,7901*
€ 138,9802
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.