Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Super-Solid Surge Protection 4.500 A Silber 8 AC-Ausgänge 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl Super-Solid Surge Protection 4.500 A Silber 8 AC-Ausgänge 2,5 m
Brennenstuhl Super-Solid Surge Protection 4.500 A Silber 8 AC-Ausgänge 2,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2228065
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153340318
EAN/GTIN:
     4007123174232
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Sehr stabile Steckdosenleiste schützt wertvolle elektrische Geräte vor gefährlicher Überspannung.

- Schützt wertvolle Elektrogeräte vor Überspannung.
- Sehr stabil konstruierte Steckdosenleiste aus hochbruchfestem Polycarbonat.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Die Abstände ermöglichen den Betrieb von Netzgeräten.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung; sehr gut anschraubbar durch Schraubführungen.
- Mit Kinderschutz.
- Sicherungsautomat 16 A.
- Besonderheit: Kabeleingang gegenüber dem Schalter, dadurch praktische Bedienung z.B. unter dem Schreibtisch.
- Gummifüße verhindern Wegrutschen.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2.5 m
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,2119*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,4919*
€ 26,7654
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,2519*
€ 26,4798
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,1919*
€ 25,2184
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,5119*
€ 24,4092
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,7519*
€ 23,5048
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,2119*
€ 21,6722
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1508110
ab € 5,714*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.