Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 8 x 8 HDMI Matrix Switch mit Videowall & Scaler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 8 x 8 HDMI Matrix Switch mit Videowall & Scaler
ATEN 8 x 8 HDMI Matrix Switch mit Videowall & Scaler
ATEN 8 x 8 HDMI Matrix Switch mit Videowall & Scaler
ATEN 8 x 8 HDMI Matrix Switch mit Videowall & Scaler
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22255948
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VM5808H-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264640452
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
Der VM5808H 8 x 8 HDMI Matrix Switch ist eine eigenständige HDMI Lösung, die eine einfache und preiswerte Möglichkeit zum Routen von bis zu 8 HDMI Videoquellen auf bis zu 8 HDMI Anzeigen mit einer schnellen übersicht über sämtliche Anschlüsse über die LCD an der Vorderseite bietet.
1x VM5808H 8 x 8 HDMI Matrix Switch mit Scaler
1x LIN2-418K-E12G Stromkabel
1x 2XRT-0106G IR Fernbedienung
1x 2XRT-0003G IR Empfänger
1x Montageset
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Design
Gehäusefarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Merkmale
Produkttyp
Skalierungs-Matrix-Schalter
Datenübertragungsrate
6.75 Gbit/s
Maximaler Pixeltakt
225 MHz
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
3D
Ja
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
338 mm
Höhe des Versandkartons
155 mm
Warentarifnummer (HS)
85299097
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
56.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
262.3 mm
Tiefe
432.4 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
4550 g
Verpackungsbreite
338 mm
Verpackungstiefe
515 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
5890 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
8
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
8
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-232 port
1
Fernbedienung (IR) input
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.434,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.434,88*
€ 4.087,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.398,75*
€ 4.044,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.279,67*
€ 3.902,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.213,27*
€ 3.823,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.165,54*
€ 3.766,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aten
VM5808HA
€ 3.488,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.