Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC HA-RX700 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JVC HA-RX700 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz
JVC HA-RX700 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22176337
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     HA-RX700-E
EAN/GTIN:
     4975769353581
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
muschelkopfhörer ohrumschließend
muschelkopfhörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
330 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Maximale Belastbarkeit
1500 mW
Kopfhörerfrequenz
8 - 25000 Hz
Impedanz
48 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
105 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
50 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
3.5 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
6,35-mm-Stecker
Ja
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Weitere Suchbegriffe: kopfhörer 3,5mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.